Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE384389
Cod. Produttore
384389
Cod. EAN
8009561514270

Informazioni di prodotto

PSP-Pressacavo plastico M12 D4-6 nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore grigio RAL7035. Filetto M12. Diametro cavi (min/max) 3.5-6.5mm.

temperatura di impiego

-20 °C 80 °C

per diametro cavo

3 mm 6.5 mm

raccordo a vite divisibile

antiurto

lunghezza della filettatura

10 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

12

materiale

metallo

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

qualità del materiale

poliammide

tipo di filettatura

metrico

esecuzione

diritto

colore

grigio scuro

grado di protezione (IP)

IP67

passo della filettatura

1.5 mm

numero RAL

7001

Produttore

PSP-PRESSACAVO PLASTICO M12 D 3-6,5