› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

PSP-PRESSACAVO PLASTICO M12 D 3-6,5

Cod. Rexel LE384379
Cod. Produttore 384379
Cod. EAN 8009561514232

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Filetto: M12
  • Diametro cavi: 3,5-6,5 mm
  • Protezione: IP68
  • Temperatura esercizio: -20°C / +80°C
  • Test filo incandescente: 960°C
  • Resistenza urti: Categoria 4
  • Serie: RTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore nero RAL9011. Filetto M12. Diametro cavi (min/max) 3.5-6.5mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

lunghezza della filettatura

17 mm

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

48

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

35 ... 44 mm

Serie

RTA

PSP-PRESSACAVO PLASTICO M12 D 3-6,5