Prodotti / Automazione industriale / Vari apparecchiature ed Automatismi Industriali / Varie Prodotti x Installazione ed Automazione Industriale /

Cod. Rexel
CX2859987
Cod. Produttore
2859987
Cod. EAN
4046356098175

Informazioni di prodotto

Dispositivo protez. contro le sovratensioni filtro EMC

Documentazione tecnica

Protezione dei dispositivi, secondo tipo 3 / classe III, con filtro di rete per interferenze contro le tensioni di disturbo molto frequenti, per reti di alimentazione monofase con N e PE separato (sistema a 3 conduttori: L1, N, PE), con contatto FM.

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

tensione nominale AC

240 V

tensione permanente AC max.

264 V

corrente di carico nominale

20 A

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N)

5 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE)

5 kA

livello di protezione

1 kV

numero di poli

2

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

6 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

4 mm²

classe di prova tipo 3

con filtro anti-interferenze

Produttore

PSM-ME-RS232/RS485-P