Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1083050000
Cod. Produttore
1083050000
Cod. EAN
4032248945535

Informazioni di prodotto

PSI 6/10

Documentazione tecnica

PSI 6/10 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nell'impianto. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura un'elevata resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e protezione efficace, questo prodotto si integra facilmente in sistemi elettrici grazie alla sua compatibilità e design funzionale. La sua esecuzione tecnica è studiata per ottimizzare la sicurezza operativa, rendendolo una scelta affidabile per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. Con supporto rimovibile per un inserto portafusibile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

250 V

lunghezza

81 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

12,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

39,6 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Connessione a spine

esecuzione del fusibile

Fusibile G 5x20 mm

numero di piani

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

6,3 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

tensione di alimentazione per la visualizzazione del difetto

250 ... 250 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 10 mm²

Serie

Serie P

Produttore

Morsettiera elettrica PSI 6/10 con supporto portafusibile, acciaio temprato e rame stagno per impianti sicuri e duraturi