› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

PS II 27.60 PRE +MC PS

Cod. Rexel MSN220076
Cod. Produttore N220076
Cod. EAN 3605340241792

Informazioni principali

  • Serie: PS II
  • Tensione compatibile: variabile
  • Materiali: resistenti e durevoli
  • Protezione: affidabile
  • Design: ergonomico e funzionale
  • Montaggio: facile
  • Uso: professionale e domestico
  • Durata: lunga

Descrizione del prodotto

Il prodotto MSN220076 è un interruttore di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo interruttore offre una protezione affidabile e una lunga durata nel tempo. La sua forma ergonomica facilita l'uso e il montaggio, rendendolo ideale per una vasta gamma di installazioni. Con un design che combina funzionalità e estetica, l'interruttore si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua compatibilità con diverse tensioni di alimentazione lo rende versatile e adatto a molteplici applicazioni. Grazie alla sua costruzione robusta, è in grado di resistere a condizioni di lavoro impegnative, garantendo sicurezza e affidabilità. Questo interruttore è la scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico che cercano un prodotto di qualità superiore per le loro esigenze di installazione. Descrizione del produttore: Il prodotto MSN220076 è un interruttore di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo interruttore offre una protezione affidabile e una lunga durata nel tempo. La sua forma ergonomica facilita l'uso e il montaggio, rendendolo ideale per una vasta gamma di installazioni. Con un design che combina funzionalità e estetica, l'interruttore si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua compatibilità con diverse tensioni di alimentazione lo rende versatile e adatto a molteplici applicazioni. Grazie alla sua costruzione robusta, è in grado di resistere a condizioni di lavoro impegnative, garantendo sicurezza e affidabilità. Questo interruttore è la scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico che cercano un prodotto di qualità superiore per le loro esigenze di installazione.
PS II 27.60 PRE +MC PS