› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

PS II 20.127 PRE +MC PS

Cod. Rexel MSD097293
Cod. Produttore D097293
Cod. EAN 3605340144895

Informazioni principali

  • Voltaggio: 20.127 V
  • Protezione: PRE + MC
  • Serie: PS II
  • Materiali: Resistenti e durevoli
  • Installazione: Sistema di collegamento facile
  • Design: Ergonomico e intuitivo
  • Uso: Professionale e sicuro
  • Affidabilità: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Il prodotto MSD097293 è un dispositivo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, offre una protezione efficace contro le condizioni ambientali avverse. Questo dispositivo è dotato di un sistema di collegamento elettrico che facilita l'installazione e l'integrazione in vari sistemi. La sua forma ergonomica e il design intuitivo lo rendono facile da utilizzare, mentre le specifiche tecniche avanzate assicurano un funzionamento ottimale. Il MSD097293 è ideale per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni innovative e sicure per i loro progetti. Con un'attenzione particolare alla sicurezza e all'affidabilità, questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi desidera risultati di alta qualità. Descrizione del produttore: Il prodotto MSD097293 è un dispositivo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, offre una protezione efficace contro le condizioni ambientali avverse. Questo dispositivo è dotato di un sistema di collegamento elettrico che facilita l'installazione e l'integrazione in vari sistemi. La sua forma ergonomica e il design intuitivo lo rendono facile da utilizzare, mentre le specifiche tecniche avanzate assicurano un funzionamento ottimale. Il MSD097293 è ideale per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni innovative e sicure per i loro progetti. Con un'attenzione particolare alla sicurezza e all'affidabilità, questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi desidera risultati di alta qualità.
PS II 20.127 PRE +MC PS