› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA

PS-END Tappo di Chiusura Laterale per Profilo Alluminio Sistema B

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELA514729
Cod. Produttore A514729
Cod. EAN 4016779514729

Informazioni principali

  • Serie: PS-END
  • Tipo: Tappo chiusura laterale
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • RoHS: 2011/65/EU + 2015/863/EU
  • Norme armonizzate: EN 61439-1:2021
  • Norme armonizzate: EN 60947-1:2007 + A1 + A2
  • Norme armonizzate: EN IEC 63000:2018
  • Applicazione: Busbars e accessori

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PS-END End Cap

Caratteristiche tecniche

lunghezza

8 mm

Serie

PS END

PS-END Tappo di Chiusura Laterale per Profilo Alluminio Sistema B