› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA

PS 1/60 Barretta Monofase 60 Moduli Busbar Distribuzione Elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELA514668
Cod. Produttore A514668
Cod. EAN 4016779514668

Informazioni principali

  • Descrizione: PS 1/60 Busbar
  • Tipo: Barretta monofase 60 mod.
  • Serie: PS
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU
  • Norme armonizzate: EN 61439-1:2021
  • Norme armonizzate: EN 60947-1:2007+A1+A2
  • Norme armonizzate: EN IEC 63000:2018

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PS1/60 Busbar

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

isolato

numero di fasi

1

sezione

10 mm²

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

60

lunghezza

1050 mm

Numero moduli DIN

60

esecuzione del collegamento elettrico

Spina

resistenza a corrente di breve durata Icw

25 kA

adatto per numero di apparecchi

60

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

misura di divisione

44698 mm

Serie

PS

PS 1/60 Barretta Monofase 60 Moduli Busbar Distribuzione Elettrica