›

Protezione trasparente pulsanti indipendenti T7M-X1 automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062133R1
Cod. Produttore 1SDA062133R1
Cod. EAN 8015644646721

Informazioni principali

  • Descrizione: Protezione trasparente pulsante
  • Funzione: Protezione indipendente
  • Dispositivo: Blocco con lucchetto
  • Compatibilità: Pulsanti apertura/chiusura T7M-X1
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Trasparente
  • Applicazione: Protezione pulsanti
  • Normativa: Conforme RoHS II

Descrizione del prodotto

Protezione trasparente indipendente per pulsanti T7M-X1 di forma rettangolare e colore neutro. Questo accessorio è progettato per garantire una copertura protettiva trasparente ai pulsanti, preservandoli da azioni accidentali o ambientali, senza compromettere la visibilità e l'accessibilità. La protezione è compatibile con la serie Tmax T ed è caratterizzata da un design funzionale che facilita l'installazione e l'uso in ambito elettrico, offrendo sicurezza e affidabilità nell'uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: INDEPENDENT PROTECTION TRANSPARENT FOR PADLOCK DEVICE AND ON THE OPENING AND CLOSING PUSH-BUTTONS T7M-X1

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Altro

forma

Rettangolare

Serie

Accessories for Tmax T

Protezione trasparente pulsanti indipendenti T7M-X1 automazione industriale