› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Protezione trasparente pulsanti apertura/chiusura T7M-X1 per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062132R1
Cod. Produttore 1SDA062132R1
Cod. EAN 8015644646714

Informazioni principali

  • Descrizione: PROTEZ.TRASP.PULSANTI AP/CH T7M-X1T
  • Protezione trasparente per pulsanti
  • Compatibile con pulsanti T7M-X1
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Trasparente
  • Funzione: Protezione apertura/chiusura
  • Applicazione: Accessori interruttori Tmax
  • Installazione: Facile montaggio su pulsanti

Descrizione del prodotto

Protezione trasparente rettangolare per pulsanti T7M-X1, progettata per garantire la sicurezza e la protezione dei comandi elettrici. Realizzata in materiale trasparente di alta qualità, consente una visibilità ottimale del pulsante sottostante preservandone l’integrità da polvere, sporco e urti accidentali. Adatta come accessorio per interruttori modulari della serie Tmax T, questa protezione assicura una facile installazione e una perfetta integrazione con il dispositivo, mantenendo inalterate le funzionalità operative. Il design neutro e rettangolare si adatta a diverse applicazioni elettriche, offrendo una soluzione affidabile per la protezione dei pulsanti in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PROTECTION TRANSPARENT ON THE OPENING AND CLOSING PUSH-BUTTONS T7M-X1

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Altro

forma

Rettangolare

Serie

Accessories for Tmax T

Protezione trasparente pulsanti apertura/chiusura T7M-X1 per impianti elettrici