Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI21618.C
Cod. Produttore
21618.C
Cod. EAN
8007352492011

Informazioni di prodotto

Protezione supporto 8M Eikon/Arké/Plana

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Coperchio trasparente di protezione per supporti 8 moduli (4+4)

colore

Altro

larghezza

138,8 mm

Tipologia

Coperchio protettivo per costruzione

senza alogeni

profondità

27,4 mm

forma

Rettangolare

lunghezza

146,8 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

per lunghezza scatola/cassetta

138,8 mm

Produttore

Protezione supporto 8 moduli coperchio trasparente Eikon Arké Plana