Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Linea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30614.C
Cod. Produttore
30614.C
Cod. EAN
8007352681507

Informazioni di prodotto

Protezione supporto 4M Linea

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Coperchio trasparente di protezione per supporti 4 moduli

colore

Altro

larghezza

139,7 mm

Tipologia

Coperchio protettivo per costruzione

senza alogeni

profondità

27,4 mm

forma

Rettangolare

lunghezza

78,2 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Produttore

Protezione supporto 4 moduli coperchio trasparente per linea elettrica