Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Linea /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Altro
larghezza
116 mm
Tipologia
Coperchio protettivo per costruzione
senza alogeni
profondità
27,4 mm
forma
Rettangolare
lunghezza
78 mm
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te