› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Scaricatori

Protezione sovratensioni Tipo II compatta per impianti fotovoltaici su binario DIN

Cod. Rexel WD2530650000
Cod. Produttore 2530650000
Cod. EAN 4050118540864

Informazioni principali

  • Tipo protezione: Tipo II
  • Applicazione: Fotovoltaica (PV)
  • Posizione installazione: Dietro inverter
  • Protezione da: Sovratensioni e fulmini
  • Montaggio: Binario di montaggio
  • Garanzia: Lungo termine
  • Utilizzo: Regioni ad alta quota
  • Serie: Serie VPU

Descrizione del prodotto

Cavo elettrico a due conduttori, progettato per applicazioni specifiche nel settore dell'energia fotovoltaica. Offre un'elevata affidabilità e resistenza, ideale per la trasmissione sicura di corrente continua. La struttura è studiata per garantire durata nel tempo e prestazioni ottimali in impianti elettrici, con particolare attenzione alla sicurezza e all'efficienza energetica. Paese di produzione: Slovenia Descrizione del produttore: Il dispositivo è una protezione contro le sovratensioni del Tipo II per l'applicazione fotovoltaica (PV). Può essere installato dietro l'inverter fotovoltaico e protegge dalle sovratensioni causate da operazioni di commutazione o fulmini indiretti. Il portafoglio offre un utilizzo globale nelle regioni ad alta quota e una garanzia a lungo termine. L'applicazione viene installata su un binario di montaggio.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

numero di conduttori (esclusa terra)

2

dimensione

3 UM

tensione nominale DC

1500 V

classe di prova tipo 2

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

tensione permanente DC max.

1500 V

grado di protezione (IP)

IP20

max. tensione PV

1500 V

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

6 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

forma della rete DC

Max. corrente di scarica (8/20)

30 kA

Serie

Serie VPU

Protezione sovratensioni Tipo II compatta per impianti fotovoltaici su binario DIN