› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Protezione pulsanti trasparente per E2.2-E6.2 apparecchiature elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073858R1
Cod. Produttore 1SDA073858R1
Cod. EAN 8015644777913

Informazioni principali

  • Descrizione: PROT.PULSANTI AP/CH E2.2...E6.2
  • Funzione: Protezione trasparente pulsanti
  • Serie: Accessories for Emax 2
  • Compatibilità: Pulsanti E2.2...E6.2
  • Materiale: Plastica trasparente
  • Applicazione: Protezione apertura/chiusura
  • Installazione: Montaggio su pulsanti
  • Utilizzo: Accessorio per interruttori

Descrizione del prodotto

Protezione per pulsanti di apertura e chiusura PBC e protezione per pulsante solo chiusura PBC2, progettata per i dispositivi SACE Emax 2. Realizzata con materiali resistenti, questa protezione rettangolare di colore neutro garantisce sicurezza e affidabilità nell’uso quotidiano, proteggendo efficacemente i pulsanti da azionamenti accidentali o danni meccanici. L’accessorio è facile da montare e si integra perfettamente con le apparecchiature E2.2, E4.2 ed E6.2, assicurando una protezione funzionale e duratura senza compromettere l’accessibilità e la visibilità dei comandi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PROTECTION TRANSPARENT ON THE OPENING AND CLOSING PUSH-BUTTONS E2.2...E6.2

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Altro

forma

Rettangolare

Serie

Accessories for Emax 2

Protezione pulsanti trasparente per E2.2-E6.2 apparecchiature elettriche