› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Protezione pulsanti trasparente 4mm per uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073859R1
Cod. Produttore 1SDA073859R1
Cod. EAN 8015644777920

Informazioni principali

  • Descrizione: Protezione trasparente
  • Diametro foro: 4 mm
  • Funzione: Bloccabile su pulsanti
  • Applicazione: AP/CH pulsanti
  • Serie: Accessories for Emax 2
  • Materiale: Trasparente
  • Tipo protezione: Su apertura e chiusura
  • Compatibilità: Per pulsanti D 4MM

Descrizione del prodotto

Protezione per pulsanti di apertura e chiusura con lucchetti PBC, progettata per i dispositivi SACE Emax 2. Questa protezione rettangolare, di colore neutro, consente di bloccare i pulsanti in posizione aperta o chiusa mediante lucchetti con diametro del gambo specifico, garantendo sicurezza e prevenendo azionamenti accidentali. L’accessorio è compatibile con lucchetti di diametro 4 mm, 7 mm e 8 mm, da fornire a cura del cliente, e può ospitare fino a tre lucchetti a seconda del tipo. È realizzato per un montaggio semplice e sicuro, con viti di fissaggio e staffe dedicate, ed è indicato per l’uso con dispositivi dotati di pulsanti di diametro 4 mm. L’uso di dispositivi a ganascia multipla non è consentito. Questo accessorio assicura una protezione affidabile e duratura per i pulsanti di comando, mantenendo l’integrità e la sicurezza dell’impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PROTECTION TRANSPARENT ON THE OPENING AND CLOSING PUSH-BUTTONS PADLOCKABLE D=4 MM E2.2...E6.2

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Altro

forma

Rettangolare

Serie

Accessories for Emax 2

Protezione pulsanti trasparente 4mm per uso industriale