› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Protezione pulsanti apertura chiusura E1/6-T8 per uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA038343R1
Cod. Produttore 1SDA038343R1
Cod. EAN 8015644383435

Informazioni principali

  • Descrizione: Protezione pulsanti E1
  • Funzione: Protezione apertura/chiusura
  • Serie: Accessories for Emax Old
  • Tipo: Accessori per interruttori
  • Compatibilità: Per pulsanti E1/6-T8
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Applicazione: Per Emax vecchi modelli
  • Normativa: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Protezione per pulsanti progettata per garantire sicurezza e affidabilità nell'ambito degli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, questa protezione è ideale per l'utilizzo con dispositivi di comando come i pulsanti, offrendo una barriera efficace contro attivazioni accidentali e danni meccanici. Il design trasparente consente una facile visibilità del pulsante sottostante, mantenendo al contempo una protezione robusta. Compatibile con accessori per interruttori Emax, assicura un'integrazione ottimale nei sistemi di controllo elettrico, migliorando la sicurezza operativa e la durata dei componenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PROTECTION ON THE OPENING AND CLOSING PUSH-BUTTONS E1/6-T8

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax Old

Protezione pulsanti apertura chiusura E1/6-T8 per uso industriale