›

Protezione linea telefonica 1 linea 2 moduli DIN installazione su guida DIN

Cod. Rexel BTIPLT1
Cod. Produttore PLT1
Cod. EAN 8014496125583

Informazioni principali

  • Protezione linea: 1 linea
  • Moduli DIN: 2 moduli
  • Applicazione: Telefonia
  • Serie: BTIPLT1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La protezione PLT1 di BTicino è un dispositivo elettronico progettato per la protezione di una linea telefonica urbana. È indicata per impianti con centralini telefonici o apparecchi elettronici collegati alla linea telefonica locale, come fax, modem, combinatori telefonici, segreterie telefoniche e telefoni cordless. Il dispositivo si installa su guida DIN occupando 2 moduli, con collegamenti IN e OUT realizzati tramite morsetti specifici e richiede un collegamento a terra obbligatorio con cavo di sezione minima 2,5 mm² per garantire la massima efficacia della protezione, che aumenta quanto più corto è il collegamento tra il dispositivo e il morsetto principale di terra. La protezione è in grado di gestire correnti nominali di scarica fino a 5 kA con impulso 8/20 μsec e supporta conduttori con sezione massima di 4 mm². Il dispositivo è progettato per l'installazione indipendente dal sistema e consente di comandare o regolare la linea telefonica protetta. È un prodotto affidabile, senza necessità di manutenzione, da installare in ambienti asciutti e protetti da agenti atmosferici, evitando di manometterlo o utilizzarlo durante temporali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Protezione per 1 linea telefonica - 2 moduli DIN

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

funzione

Comandare/regolare

altezza

105 mm

profondità

31 mm

tecnica di installazione

Indipendente dal sistema

Numero moduli DIN

1

Tipo di interfaccia/connessione

KNX

Protezione linea telefonica 1 linea 2 moduli DIN installazione su guida DIN