Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMWPS-NW48
Cod. Produttore
WPS-NW48
Cod. EAN
7630030282799

Informazioni di prodotto

Protezione avanzata per impianti elettrici con grado IP69, ideale per ambienti industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione su condotti DN48
  • Materiale PA6 robusto e durevole
  • Risparmio di tempo grazie al design compatto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro getti d’acqua ad alta pressione
  • Maggiore sicurezza e durata dell’impianto
  • Riduzione dei costi di manutenzione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Protezione con grado IP69, ideale per resistere a getti di fluidi ad alta pressione. Realizzata in PA6, materiale robusto e durevole, garantisce un'elevata resistenza agli agenti esterni e alle sollecitazioni meccaniche. Progettata per applicazioni che richiedono un alto livello di protezione e affidabilità, assicura sicurezza e durata nel tempo. Adatta per utilizzi in ambienti industriali dove è necessaria una protezione avanzata contro l'acqua e le infiltrazioni. Descrizione del produttore: Water Impact Protection - Fits to Conduit Size NW/Profile 48/G+T

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Protezione IP69 per tubi DN48 in PA6 resistente getti fluidi alta pressione industriale