› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Protezione IP54 per manopola rotante Tmax T4-T7 uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054938R1
Cod. Produttore 1SDA054938R1
Cod. EAN 8015644560607

Informazioni principali

  • Protezione IP: 54
  • Tipo protezione: Rotary Handle
  • Compatibilità: T4, T5, T6, T7
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Applicazione: Comando motorizzato
  • Conformità RoHS: Sì, Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Acciaio zincato e leghe rame
  • Componenti elettronici: Presenza di saldature a base piombo

Descrizione del prodotto

RHE IP54 per comando a maniglia rotante compatibile con interruttori Tmax T4, T5, T6, T7, T7M e X1. Questo accessorio garantisce un elevato grado di protezione IP54, assicurando resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. La forma quadrata e il design robusto lo rendono ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e sicurezza. Il montaggio prevede una coppia di serraggio di 1,4 Nm e la lubrificazione con grasso vaselina per mantenere un funzionamento fluido e duraturo. Questo componente è essenziale per il comando manuale degli interruttori, offrendo praticità e protezione nelle operazioni di manovra. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PROTECTION IP 54 FOR ROTARY HANDLE OPERATING M. T4-T5-T6-T7

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Altro

forma

Quadrato

Serie

Accessories for Tmax T

Protezione IP54 per manopola rotante Tmax T4-T7 uso industriale