› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Protezione IP54 per maniglia rotativa interruttori Tmax T1-T3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051392R1
Cod. Produttore 1SDA051392R1
Cod. EAN 8015644518134

Informazioni principali

  • Protezione IP: 54
  • Meccanismo: maniglia rotante
  • Compatibilità: T1-T2-T3
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Funzioni: rilascio sottotensione
  • Rilascio: termomagnetico
  • Componenti: coperture terminali
  • Interblocco: meccanico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

RHEIP54 T1-2-3 è un accessorio di protezione con grado di protezione IP54, progettato per l'utilizzo con i circuit breaker della serie Tmax T1, T2 e T3. Questo dispositivo garantisce un'elevata protezione contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali dove è richiesta una maggiore resistenza agli agenti esterni. La sua struttura robusta assicura affidabilità e durata, contribuendo a mantenere l'integrità e la sicurezza degli impianti elettrici. L'accessorio è compatibile con i modelli Tmax T1, T2 e T3, facilitando l'integrazione e la protezione dei componenti elettrici in diverse configurazioni di impianto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PROTECTION IP 54 FOR ROTARY HANDLE OPERATING M. T1-T2-T3

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Protezione IP54 per maniglia rotativa interruttori Tmax T1-T3