›

Protezione IP54 maniglia rotativa per comando S3-S7 uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA013891R1
Cod. Produttore 1SDA013891R1
Cod. EAN 8015644138912

Informazioni principali

  • Protezione: IP54
  • Tipo maniglia: Rotante
  • Modelli compatibili: S3-S7
  • Serie: Spare Parts
  • Uso: Commutatori rotativi
  • Grado protezione: Contro polvere e spruzzi
  • Applicazione: Industriale
  • Dimensioni: Standard

Descrizione del prodotto

Protezione con grado IP54 progettata per garantire sicurezza e resistenza contro polvere e spruzzi d’acqua in ambienti industriali. Ideale per l’utilizzo con componenti di comando rotativi S3-4, assicura affidabilità e durata nel tempo, proteggendo efficacemente gli apparecchi elettrici da agenti esterni. Realizzata per applicazioni elettriche che richiedono elevati standard di protezione e sicurezza operativa. Descrizione del produttore: PROTECTION IP54 ROT. HANDLE S3..S7

Caratteristiche tecniche

Serie

Spare Parts

Protezione IP54 maniglia rotativa per comando S3-S7 uso industriale