› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Protezione IP54 con chiusura a blocco per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA065622R1
Cod. Produttore 1SDA065622R1
Cod. EAN 8015644684402

Informazioni principali

  • Protezione: IP54
  • Chiusura: con chiavi
  • Blocco chiave: uguale E1/6
  • Serie: Accessories for Emax
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: dal 2004
  • Standard: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Materiali: RoHS II compliant

Descrizione del prodotto

Protezione IP54 con blocco chiusura ugello E1/6, progettata per offrire un’elevata protezione contro polvere e spruzzi d’acqua, ideale per ambienti industriali esigenti. Questa copertura trasparente garantisce la sicurezza e l’integrità dei componenti elettrici sottostanti, mantenendo al contempo la piena visibilità e accesso controllato grazie al sistema di blocco integrato. Realizzata con materiali resistenti e compatibile con gli interruttori automatici della serie Emax, assicura affidabilità e durata nel tempo, facilitando l’installazione e la manutenzione in impianti elettrici di media e bassa tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: IP54 PROTECTION WITH KEYS LOCK EQUAL E1/6

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Protezione IP54 con chiusura a blocco per quadri elettrici