Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE251-21509
Cod. Produttore
251-21509
Cod. EAN
5022660485961

Informazioni di prodotto

Protezione bordi foro PA6 4.8-65 G51NE
Descrizione del produttore: Elevata flessibilità. Applicato facilmente senza adesivi . Eccellente resistenza alle alte temperature. Garantisce protezione da possibili sfregamenti sulla lamiera. I profilati passacavo sono utilizzati per proteggere cavi e fili che passano attraverso fori e aperture di pannelli e lamiere.

colore

Altro

larghezza

9,9 mm

senza alogeni

altezza

6,4 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

Serie

Flexiform

Produttore

PROTEZIONE BORDI FORO PA6 4.8-65 G5