›

PROTEZIONE APERTURA SECONDARIO TA

Cod. Rexel IMATAP015
Cod. Produttore ATAP015
Cod. EAN 8032826037177

Informazioni principali

  • Corrente secondaria nominale: 1-5A
  • Frequenza nominale: 50Hz
  • Tensione di intervento: 18V
  • Corrente permanente max.: 5A
  • Temperatura impiego: -25…50°C
  • Custodia: policarbonato autoestinguente
  • Connessioni: morsetti a vite
  • Serie: IME

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Protezione apertura secondario TA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

PROTEZIONE APERTURA SECONDARIO TA