Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCAP125LXF
Cod. Produttore
NSYCAP125LXF
Cod. EAN
3606480151972

Informazioni di prodotto

Prot.ventilatori IP55 Inox 125x125

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Protezione per ventilatori IP55 Inox 125x125

tipo di montaggio

fissaggio a vite

larghezza

180 mm

esecuzione della superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP55

con filtro incorporato

per numero max. di ventilatori

1

altezza

240 mm

materiale

acciaio inossidabile

Serie

ClimaSys_CA

Produttore

Protezione per ventilatori IP55 Inox 125x125