› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Prolunga elettrica 5m 2P+T 16A uso domestico nero

Cod. Rexel BTI2528N
Cod. Produttore 2528N
Cod. EAN 8012199808611

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Sezione cavo: 3x1mmq
  • Lunghezza: 5 metri
  • Spina: 2P+T 16A
  • Presa: Bipasso 10/16A
  • Colore: Nero
  • Serie: BTI2528N
  • Uso: Domestico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Prolunga elettrica di 5 metri con cavo a 3 fili, dotata di spina e presa 2 poli più terra, ideale per estendere la portata delle apparecchiature elettriche con una capacità di 16 ampere. Realizzata con materiali resistenti e flessibili, garantisce sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche domestiche e professionali. La sua struttura robusta e il design ergonomico dei connettori assicurano facilità di utilizzo e lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Prolunga domestica 2P+T 3x1mmq lunghezza 5m con spina 2P+T 16A e presa bipasso 10/16A - colore nero

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

collegamento 1

Altro

collegamento 2

Altro

lunghezza

5 m

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

7 mm

con conduttore di protezione

resistenza a temperatura

-10 ... 750 °C

tensione nominale

250 ... 250 V

Prolunga elettrica 5m 2P+T 16A uso domestico nero