› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Prolunga elettrica 5m 2P+T 16A bianco uso domestico

Cod. Rexel BTI2528B
Cod. Produttore 2528B
Cod. EAN 8012199808604

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Lunghezza: 5 m
  • Sezione cavo: 3x1 mmq
  • Spina: 16A 2P+T
  • Presa: bipasso 10/16A
  • Colore: bianco
  • Serie: BTI2528B
  • Uso: domestico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit prolunga elettrica da 5 metri con spina 2 poli più terra, ideale per estendere la portata di apparecchi elettrici fino a 16A. Il cavo di alta qualità garantisce sicurezza e affidabilità nelle connessioni domestiche e professionali. La struttura robusta e il design compatto facilitano l’utilizzo in ambienti interni, offrendo una soluzione pratica per collegamenti elettrici temporanei o fissi. Adatta per un numero di fili pari a tre, assicura una trasmissione stabile e conforme alle normative di sicurezza. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Prolunga domestica 2P+T 3x1mmq lunghezza 5m con spina 2P+T 16A e presa bipasso 10/16A - colore bianco

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

collegamento 1

Altro

collegamento 2

Altro

lunghezza

5 m

colore del rivestimento

Bianco

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

7 mm

con conduttore di protezione

resistenza a temperatura

-10 ... 750 °C

Prolunga elettrica 5m 2P+T 16A bianco uso domestico