› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Prolunga elettrica 5m 2P+T 10A cavo 3x0,75mmq nero uso domestico

Cod. Rexel BTI2537N
Cod. Produttore 2537N
Cod. EAN 8012199808659

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Sezione cavo: 3x0,75mmq
  • Lunghezza: 5 m
  • Corrente nominale: 10 A
  • Colore: Nero
  • Spina e presa: 2P+T
  • Serie: BTI2537N
  • Uso: domestico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Prolunga elettrica di 5 metri con cavo a 3 fili, dotata di spina e presa 2 poli più terra, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile fino a 10A. Il cavo nero è resistente e flessibile, ideale per estendere la portata delle apparecchiature elettriche in ambienti domestici o professionali, assicurando una connessione stabile e protetta. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Prolunga domestica 2P+T 3x0,75mmq lunghezza 5m con spina e presa 2P+T 10A - colore nero

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

collegamento 1

Altro

collegamento 2

Altro

lunghezza

5 m

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

5 mm

con conduttore di protezione

resistenza a temperatura

-10 ... 750 °C

tensione nominale

250 ... 250 V

Prolunga elettrica 5m 2P+T 10A cavo 3x0,75mmq nero uso domestico