› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Prolunga elettrica 3m 2P+T 10A cavo nero uso domestico

Cod. Rexel BTI2536N
Cod. Produttore 2536N
Cod. EAN 8012199808635

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Sezione cavo: 3x0,75mmq
  • Lunghezza: 3 m
  • Portata corrente: 10 A
  • Colore: nero
  • Serie: BTI2536N
  • Spina e presa: 2P+T
  • Uso: domestico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit prolunga elettrica di 3 metri con cavo a 3 fili, progettata per garantire una connessione sicura e affidabile. Dotata di spina bipolare con terra e presa compatibile, supporta una portata di 10A. Il cavo nero flessibile assicura facilità di utilizzo e resistenza, ideale per estendere l’alimentazione in ambienti domestici o professionali mantenendo elevati standard di sicurezza. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Prolunga domestica 2P+T 3x0,75mmq lunghezza 3m con spina e presa 2P+T 10A - colore nero

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

collegamento 1

Altro

collegamento 2

Altro

lunghezza

3 m

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

5 mm

con conduttore di protezione

resistenza a temperatura

-10 ... 750 °C

tensione nominale

250 ... 250 V

Prolunga elettrica 3m 2P+T 10A cavo nero uso domestico