› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Prolunga elettrica 3m 2P+T 10A bianco domestica

Cod. Rexel BTI2536B
Cod. Produttore 2536B
Cod. EAN 8012199808628

Informazioni principali

  • Serie: KIT
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Sezione cavo: 3x0,75 mm²
  • Spina e presa: 2P+T
  • Corrente nominale: 10 A
  • Colore: Bianco
  • Uso: Domestico
  • Tipo: Prolunga

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit prolunga elettrica da 3 metri con cavo a 3 fili, dotata di spina 2 poli più terra e presa bipasso. Progettata per garantire una connessione sicura e affidabile con una portata di 10A e tensione fino a 250V. Ideale per estendere la distanza tra la presa di corrente e l'apparecchio elettrico, mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità. Il design compatto e il colore bianco la rendono adatta a qualsiasi ambiente domestico o professionale. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Prolunga domestica 2P+T 3x0,75mmq lunghezza 3m con spina e presa 2P+T 10A - colore bianco

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

collegamento 1

Altro

collegamento 2

Altro

lunghezza

3 m

colore del rivestimento

Bianco

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

5 mm

con conduttore di protezione

resistenza a temperatura

-10 ... 750 °C

tensione nominale

250 ... 250 V

Prolunga elettrica 3m 2P+T 10A bianco domestica