› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Prolunga elettrica 2P+T 5m 16A bianco uso domestico

Cod. Rexel BTI2528/40
Cod. Produttore 2528/40
Cod. EAN 8012199829050

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Lunghezza: 5 m
  • Sezione cavo: 3x1 mmq
  • Corrente nominale: 16 A
  • Spina: 2P+T 16A
  • Presa: Tedesca
  • Colore: Bianco
  • Serie: BTI2528/40

Descrizione del prodotto

Prolunga elettrica di alta qualità con spina a tre poli 16A e presa 2 poli più terra, ideale per estendere la portata degli apparecchi elettrici in modo sicuro e affidabile. Il cavo lungo 5 metri garantisce flessibilità e comodità d’uso in ambienti domestici e lavorativi. La spina con contatto di protezione CEE 7/4 (tipo F) assicura un collegamento stabile e conforme alle normative di sicurezza. La prolunga è realizzata con materiali resistenti e durevoli, progettata per supportare carichi elettrici fino a 16 ampere, offrendo una soluzione pratica e funzionale per le esigenze di alimentazione elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Prolunga domestica 2P+T 3x1mmq lunghezza 5m con spina 2P+T 16A e presa tedesca - colore bianco

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

collegamento 1

Spina con contatto di protezione CEE 7/4 (tipo F)

collegamento 2

Altro

lunghezza

5 m

colore del rivestimento

Bianco

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

7 mm

con conduttore di protezione

Ingresso cavi raccordo 1

Diritto

resistenza a temperatura

-10 ... 750 °C

tensione nominale

250 ... 250 V

Prolunga elettrica 2P+T 5m 16A bianco uso domestico