›

Prolunga elettrica 15m 2P+T 16A alta flessibilità giardino

Cod. Rexel BTIS2515X40
Cod. Produttore S2515X40
Cod. EAN 8005543404225

Informazioni principali

  • Serie: BTIS
  • Tensione: 16A
  • Lunghezza cavo: 15m
  • Sezione cavo: 3x1,5mmq
  • Tipo spina: 2P+T
  • Presa: pluristandard tedesco
  • Colore: arancio
  • Uso: apparecchi giardinaggio

Descrizione del prodotto

Prolunga elettrica arancione da 15 metri con spina CEE 7/4 (tipo F) dotata di contatto di protezione, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile con alimentazione a 2 poli più terra. Supporta una corrente nominale di 16A ed è composta da tre fili, ideale per applicazioni domestiche e professionali che richiedono una connessione temporanea o fissa con elevata sicurezza e praticità. Il cavo robusto e flessibile assicura facilità di utilizzo e durata nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Prolunga garden ad alta flessibilità 2P+T 3x1,5mmq lunghezza 15m con spina 2P+T 16A - presa pluristandard tedesco e bipasso 10/16A ideale per apparecchi da giardinaggio - colore arancio

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

collegamento 1

Spina con contatto di protezione CEE 7/4 (tipo F)

collegamento 2

Altro

lunghezza

15 m

colore del rivestimento

Arancione

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

3

diametro esterno circa

5 mm

con conduttore di protezione

Ingresso cavi raccordo 1

Diritto

resistenza a temperatura

-10 ... 750 °C

Prolunga elettrica 15m 2P+T 16A alta flessibilità giardino