› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Prolunga 6pin AUX per interruttori Tmax T4-T5-T6 P/W

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055063R1
Cod. Produttore 1SDA055063R1
Cod. EAN 8015644562137

Informazioni principali

  • Descrizione: Prolunga 6pin AUX T4-T5-T6
  • Applicazione: Test su interruttori estraibili
  • Tipo connettore: 6 pin
  • Compatibilità: Interruttori Tmax T4-T5-T6
  • Funzione: Aux test su plug-in
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiali: Componenti conformi RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Prolunga a 6 pin per applicazioni ausiliarie, progettata per il collegamento tra i moduli T4, T5 e T6. Questo cavo di prolunga garantisce un'affidabile trasmissione del segnale grazie ai connettori specifici e ai cavi rivestiti in materiale isolante di alta qualità. Ideale come accessorio per sistemi elettrici modulari, assicura un'installazione semplice e sicura, mantenendo elevati standard di performance e durabilità. È compatibile con i dispositivi di protezione Tmax T, offrendo una soluzione efficiente per l'espansione o la manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENSION 6pin FOR AUX TEST ON PLUG/IN-WITHDRAWABLE C.BREAKER IN POSITION OF EXTRACT T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Prolunga 6pin AUX per interruttori Tmax T4-T5-T6 P/W