Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI0P32382.B
Cod. Produttore
0P32382.B
Cod. EAN
8007352492479

Informazioni di prodotto

Prolunga 5m 3G1 SPA17 universale bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo prolunga lineare 5 metri, cavo con 3 conduttori da 1 mm² (3G1), spina piatta ricollegabile 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo SPA17, presa ricollegabile SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano tipo P40, potenza massima prelevabile 3680 W, bianco

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

resistente alla fiamma

No

tensione nominale U

0,25 KILOVOLT

colore del rivestimento

Bianco

materiale del rivestimento

PVC

protezione dalla torsione

numero di fili principali

3

sezione nominale del conduttore principale

1 mm²

marcatura del filo principale

Colore

sezione nominale del conduttore ausiliario

1 mm²

numero di fili

3

con conduttore di protezione

Produttore

Prolunga elettrica 5m 3G1 SPA17 16A 250V bianco uso domestico universale