Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI0R32399
Cod. Produttore
0R32399
Cod. EAN
8007352608535

Informazioni di prodotto

Prolunga 30m 3G1,5S17 universale arancio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo prolunga lineare 30 metri, cavo con 3 conduttori da 1,5 mm2 (3G1,5) H05VV-F e spina 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo S17, presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano tipo P40, idoneo per apparecchi elettrici da giardinaggio, elettroutensili ed apparecchi similari, potenza massima prelevabile 3680 W, arancio

isolamento filo

PVC

resistente alla fiamma

No

colore del rivestimento

Arancione

materiale del rivestimento

PVC

protezione dalla torsione

numero di fili principali

2

sezione nominale del conduttore principale

1,5 mm²

sezione nominale del conduttore ausiliario

1,5 mm²

numero di fili

2

Produttore

Prolunga elettrica 30m 3G1,5mm² S17 arancio per utensili giardinaggio e elettroutensili