› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Prolunga 12 pin AUX T4-T5-T6 per interruttori modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055064R1
Cod. Produttore 1SDA055064R1
Cod. EAN 8015644562144

Informazioni principali

  • Descrizione: Prolunga 12pin AUX T4-T5-T6
  • Funzione: Test su interruttori estraibili
  • Compatibilità: Plug/In-withdrawable C.breaker
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Pin: 12 pin
  • Uso: Estensione per ausiliari
  • Posizione: Estrazione T4-T5-T6
  • Tipo: Prolunga accessoria

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Prolunga con connettori a 12 pin per accessori ausiliari T4, T5 e T6, progettata per garantire una connessione sicura e affidabile nei sistemi elettrici. Questo cavo di prolunga è ideale per estendere le funzionalità degli interruttori automatici modulati, facilitando l'integrazione di accessori ausiliari grazie ai suoi connettori specifici. La struttura robusta e i materiali di alta qualità assicurano durata e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli impianti elettrici, mantenendo elevate prestazioni di sicurezza e continuità elettrica. Progettato per l'uso con interruttori della serie Tmax T, questo accessorio rappresenta una soluzione efficiente per l'ampliamento delle connessioni elettriche ausiliarie. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENSION 12pin FOR AUX TEST ON PLUG/IN-WITHDRAWABLE C.BREAKER IN POSITION OF EXTRACT T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Prolunga 12 pin AUX T4-T5-T6 per interruttori modulari