› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Accessori per distribuzione e protezione

Prolunga 10pin MOE AUE T4-T6 per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055065R1
Cod. Produttore 1SDA055065R1
Cod. EAN 8015644562151

Informazioni principali

  • Descrizione: Prolunga 10PIN MOE AUE T4-T5-T6 P/W
  • Funzione: Extension 10pin per test MOE-AUE
  • Compatibilità: Interruttori estraibili T4-T5-T6
  • Tipo: Plug/In-Withdrawable
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Utilizzo: Per posizione estrazione
  • Applicazione: Per test MOE-AUE
  • Materiale: Conforme RoHS II

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Prolunga a 10 pin progettata per il collegamento MOE AUE T4-T5-T6, caratterizzata da connettori specifici per garantire un'installazione affidabile e sicura. Il cavo è rivestito in materiale isolante di colore nero, resistente e flessibile, adatto per applicazioni elettriche in ambito industriale. Questo accessorio è ideale per estendere le connessioni elettriche nei sistemi di protezione e controllo, assicurando continuità e prestazioni ottimali. La prolunga è conforme alle normative RoHS, garantendo l'assenza di sostanze pericolose e rispettando gli standard di sicurezza europei. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: EXTENSION 10pin FOR MOE-AUE TEST ON PLUG/IN-WITHDRAWABLE C.BREAKER IN POSITION OF EXTRACT T4-T5-T6

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Prolunga 10pin MOE AUE T4-T6 per automazione industriale