Prodotti /

Cod. Rexel
AIROKAT001N
Cod. Produttore
KAT001N
Cod. EAN
8015421697809

Informazioni di prodotto

PROIETTORE NERO GU10 IP65
Descrizione del produttore: Proiettore orientabile per esterno IP65 applicabile a plafone, parete e a terra con apposito picchetto in dotazione. Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura in alluminio e guarnizione in silicone per garantire un alto livello di protezione, disponibile nelle finiture nero e corten. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

97 mm

portalampada

GU10

colore del corpo

Nero

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Potenza totale

50 W

tensione nominale

220 ... 240 V