Prodotti /

Cod. Rexel
AIROHOL002OR
Cod. Produttore
HOL002OR
Cod. EAN
8015421592401

Informazioni di prodotto

APPLIQUE/PLAFONIERA NERO/ORO LED 13W 38? IP20 3000K CRI90
Proiettore LED di forma tonda con alimentatore int egrato per illuminazione puntuale. Applicabile aparete, a soffitto, a sospensione e a binario (installabile su binario trifase GROOVE evo e YAKI evo ). Disponibile con base nera o bianca, con anelloin sei finiture (bianco, nero, cromo, oro, bronzo, rame). Orientabile su due assi di 355? rispetto all?asse verticale e di ?90?rispetto all?asse orizzontale. Proposto con ottica di 38? e disponibile ottica da 12? da ordinare separatamente come accessorio. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri. In virt? dell?ottima resa cromatica (CRI>90) e della versatilit? di utilizzo, il prodotto ? adatto per ambienti retail, residenzi ali e spazi museali.

Produttore

PROIETTORE LED ORO BASETTA 13W 3K