Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFLECOHP500840
Cod. Produttore
FLECOHP500840N
Cod. EAN
4058075372559

Informazioni di prodotto

ECO HIGH POWER FLOODLIGHT 500W 840 N 68500LM BK
Descrizione del produttore: Proiettore con distribuzione della luce simmetrica rotazionale per un ampia illuminazione dall'alto. Caratteristiche del prodotto: Distribuzione simmetrica rotazionale della luce per l'illuminazione di aree ad alto livello. Varie versioni con diversi tipi di distribuzione della luce disponibili. Mounting bracket for up to 180° tilting. Cavo flessibile da 1 m preinstallato (H05RN-F), 3 fili singoli da 1,0 mm² avvolti. Vantaggi del prodotto: Risparmio di energia fino al 90% (rispetto ai proiettori con lampade alogene). Risparmio energetico fino al 45% rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade a scarica tradizionali. Flusso luminoso uniforme. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per apparecchi che usano lampade HID. Impianti sportivi. Industria. Illuminazione di ampi spazi.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

604 mm

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Nero

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

false

efficienza luminosa della lampada

137 LUMEN_WATT

numero di poli

3

lunghezza

575 mm

altezza/profondità

152 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

500 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

68500 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Orientabile

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

50000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Distorsione Armonica Totale

19

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG2

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente focus

Rendimento luminoso delle lampade

137 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

1

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

1

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

100 ... 240 V

corrente nominale

2550 ... 2550 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

68500 ... 68500 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 45 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

2550 ... 2550 mA

Serie

ECO HIGH POWER FLOODLIGHT

Produttore

Proiettore LED ECO High Power 500W 68500LM distribuzione simmetrica per illuminazione industriale e sportiva