Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Cod. Rexel
AIROLAU004N
Cod. Produttore
LAU004N
Cod. EAN
8015421555987

Informazioni di prodotto

PROIETTORE BINARIO MONOFASE NERO LED 20W IP20 4000K CRI90
Proiettore binario monofase dal design moderno e minimalista, caratterizzato da una finitura nera elegante. Ideale per l'illuminazione direzionale in ambienti commerciali e residenziali, garantisce un'installazione semplice e compatibile con barre conduttrici. La struttura compatta e il sistema di montaggio flessibile permettono di orientare la luce con precisione, valorizzando spazi e prodotti con efficienza e stile. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e prestazioni elevate nel tempo. Descrizione del produttore: Proiettore LED ad alta efficienza da binario orientabile su due assi. Struttura in pressofusione dialluminio verniciato con polveri. Ottica con apertura fascio di 36°, disponibili accessori (da ordinare separatamente) per variare il fascio luminosoa 12°, 24° e 60°. In virtù dell'ottima resa cromatica (CRI90) è il prodotto adatto per negozi ed ambienti retail, fornisce una luce omogenea e al contempo piacevole e priva di abbagliamento e ombre.Disponibile in diverse potenze, due finiture: bianco e nero, e due temperature colore (3000K, 4000K). Da completare con binario trifase GROOVE e monofase SQUASH/SQUASH PRO.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

72 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

lunghezza

178 mm

altezza/profondità

221 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1840 lm

adatto al montaggio di barre conduttrici

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Rendimento luminoso delle lampade

92 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Proiettore LED binario orientabile alta efficienza CRI>90 per ambienti retail luce omogenea priva abbagliamento