Prodotti /

Cod. Rexel
AIROLAU005B
Cod. Produttore
LAU005B
Cod. EAN
8015421555994

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Proiettore binario
  • Colore: Bianco
  • Fascio: 36° standard
  • CRI: 90
  • Temperatura: 3000K/4000K
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Serie: AIROLAU005B
  • Montaggio: Binario monofase
Proiettore binario monofase di colore bianco, progettato per un'illuminazione versatile e funzionale. Adatto al montaggio su barre conduttrici, offre una soluzione pratica per ambienti che richiedono un sistema di illuminazione modulare e facilmente orientabile. Il design lineare e il colore neutro lo rendono ideale per integrarsi in diversi contesti architettonici ed estetici, garantendo efficienza e qualità della luce. Descrizione del produttore: Proiettore LED ad alta efficienza da binario orientabile su due assi. Struttura in pressofusione dialluminio verniciato con polveri. Ottica con apertura fascio di 36°, disponibili accessori (da ordinare separatamente) per variare il fascio luminosoa 12°, 24° e 60°. In virtù dell'ottima resa cromatica (CRI90) è il prodotto adatto per negozi ed ambienti retail, fornisce una luce omogenea e al contempo piacevole e priva di abbagliamento e ombre.Disponibile in diverse potenze, due finiture: bianco e nero, e due temperature colore (3000K, 4000K). Da completare con binario trifase GROOVE e monofase SQUASH/SQUASH PRO.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

85 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

lunghezza

235 mm

altezza/profondità

297 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

32 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2840 lm

adatto al montaggio di barre conduttrici

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Rendimento luminoso delle lampade

89 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Proiettore LED binario orientabile 36° alta efficienza CRI>90 per negozi retail