Prodotti /

Cod. Rexel
AIROLAU003B
Cod. Produttore
LAU003B
Cod. EAN
8015421555932

Informazioni di prodotto

PROIETTORE BINARIO MONOFASE BIANCO LED 20W IP20 3000K CRI90
Proiettore binario monofase di colore bianco, progettato per il montaggio su barre conduttrici. Ideale per soluzioni di illuminazione versatili e moderne, offre un design minimale e funzionale che si integra facilmente in diversi ambienti. La struttura compatta e il colore neutro lo rendono adatto a spazi commerciali e residenziali, garantendo una distribuzione luminosa efficace e personalizzabile. Descrizione del produttore: Proiettore LED ad alta efficienza da binario orientabile su due assi. Struttura in pressofusione dialluminio verniciato con polveri. Ottica con apertura fascio di 36°, disponibili accessori (da ordinare separatamente) per variare il fascio luminosoa 12°, 24° e 60°. In virtù dell'ottima resa cromatica (CRI90) è il prodotto adatto per negozi ed ambienti retail, fornisce una luce omogenea e al contempo piacevole e priva di abbagliamento e ombre.Disponibile in diverse potenze, due finiture: bianco e nero, e due temperature colore (3000K, 4000K). Da completare con binario trifase GROOVE e monofase SQUASH/SQUASH PRO.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

72 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

lunghezza

178 mm

altezza/profondità

221 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1750 lm

adatto al montaggio di barre conduttrici

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Proiettore LED binario orientabile 36° alta efficienza CRI>90 per negozi retail