Prodotti /

Cod. Rexel
AIROLAU001N
Cod. Produttore
LAU001N
Cod. EAN
8015421555895

Informazioni di prodotto

  • Potenza variabile: diverse opzioni
  • Temperatura colore: 3000K, 4000K
  • Ottica: fascio 36°, accessori
  • CRI: 90, resa cromatica alta
  • Struttura: alluminio pressofuso
  • Colore: bianco o nero
  • Montaggio: binario monofase
  • Serie: GROOVE, SQUASH
Proiettore binario monofase di colore nero, progettato per l’illuminazione direzionale con un design moderno e minimale. Adatto al montaggio su barre conduttrici, garantisce facilità di installazione e versatilità in ambienti residenziali e commerciali. La struttura compatta e il rivestimento nero conferiscono un aspetto elegante, ideale per valorizzare spazi con esigenze di illuminazione tecnica e di design. Descrizione del produttore: Proiettore LED ad alta efficienza da binario orientabile su due assi. Struttura in pressofusione dialluminio verniciato con polveri. Ottica con apertura fascio di 36°, disponibili accessori (da ordinare separatamente) per variare il fascio luminosoa 12°, 24° e 60°. In virtù dell'ottima resa cromatica (CRI90) è il prodotto adatto per negozi ed ambienti retail, fornisce una luce omogenea e al contempo piacevole e priva di abbagliamento e ombre.Disponibile in diverse potenze, due finiture: bianco e nero, e due temperature colore (3000K, 4000K). Da completare con binario trifase GROOVE e monofase SQUASH/SQUASH PRO.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

62 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

lunghezza

165 mm

altezza/profondità

205 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

880 lm

adatto al montaggio di barre conduttrici

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Rendimento luminoso delle lampade

88 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Proiettore LED binario monofase orientabile alta efficienza CRI>90 per retail e ambienti commerciali