Prodotti /

Cod. Rexel
AIROLAU003N
Cod. Produttore
LAU003N
Cod. EAN
8015421555956

Informazioni di prodotto

PROIETTORE BINARIO MONOFASE NERO LED 20W IP20 3000K CRI90
Proiettore a binario monofase di colore nero, progettato per un'illuminazione direzionale efficiente e moderna. Adatto al montaggio su barre conduttrici, garantisce flessibilità nell'installazione e nella regolazione del fascio luminoso. La sua struttura compatta e il design essenziale lo rendono ideale per ambienti commerciali e residenziali dove è richiesta una luce focalizzata e di qualità. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Proiettore LED ad alta efficienza da binario orientabile su due assi. Struttura in pressofusione dialluminio verniciato con polveri. Ottica con apertura fascio di 36°, disponibili accessori (da ordinare separatamente) per variare il fascio luminosoa 12°, 24° e 60°. In virtù dell'ottima resa cromatica (CRI90) è il prodotto adatto per negozi ed ambienti retail, fornisce una luce omogenea e al contempo piacevole e priva di abbagliamento e ombre.Disponibile in diverse potenze, due finiture: bianco e nero, e due temperature colore (3000K, 4000K). Da completare con binario trifase GROOVE e monofase SQUASH/SQUASH PRO.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

72 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Nero

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

lunghezza

178 mm

altezza/profondità

221 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1750 lm

adatto al montaggio di barre conduttrici

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Proiettore LED binario monofase nero, alta efficienza, ottica 36°, CRI>90, per negozi e ambienti retail