Prodotti /

Cod. Rexel
AIROLAU004GR
Cod. Produttore
LAU004GR
Cod. EAN
8015421555970

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Proiettore binario
  • Orientabile: su due assi
  • Materiale: pressofusione alluminio
  • Apertura fascio: 36° standard
  • CRI: 90
  • Colore luce: 3000K o 4000K
  • Finiture: bianco e nero
  • Serie: GROOVE / SQUASH
Proiettore binario monofase di colore grigio, progettato per un'illuminazione direzionale efficace e versatile. Adatto al montaggio su barre conduttrici, garantisce facilità di installazione e integrazione in sistemi elettrici esistenti. La struttura compatta e moderna assicura un'illuminazione mirata, ideale per ambienti commerciali e residenziali che richiedono soluzioni di luce funzionali e di design. Descrizione del produttore: Proiettore LED ad alta efficienza da binario orientabile su due assi. Struttura in pressofusione dialluminio verniciato con polveri. Ottica con apertura fascio di 36°, disponibili accessori (da ordinare separatamente) per variare il fascio luminosoa 12°, 24° e 60°. In virtù dell'ottima resa cromatica (CRI90) è il prodotto adatto per negozi ed ambienti retail, fornisce una luce omogenea e al contempo piacevole e priva di abbagliamento e ombre.Disponibile in diverse potenze, due finiture: bianco e nero, e due temperature colore (3000K, 4000K). Da completare con binario trifase GROOVE e monofase SQUASH/SQUASH PRO.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

72 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

lunghezza

178 mm

altezza/profondità

221 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1840 lm

adatto al montaggio di barre conduttrici

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Rendimento luminoso delle lampade

92 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Proiettore LED binario monofase grigio orientabile 36° alta efficienza retail