Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Cod. Rexel
AIROT.20090-AN
Cod. Produttore
T.20090-AN
Cod. EAN
8015421524488

Informazioni di prodotto

PROIETTORE ANTRACITE LED 7W 50° IP65 4000K CRI80
Proiettore LED da esterno con potenza di 7W, caratterizzato da una finitura antracite elegante e moderna. Dotato di un grado di protezione IP65, garantisce resistenza a polvere e getti d’acqua, rendendolo ideale per l’illuminazione di giardini, vialetti e spazi esterni. Il design compatto e funzionale, unito al picchetto di fissaggio, consente un’installazione semplice e stabile nel terreno. La sorgente luminosa a LED assicura un’illuminazione efficiente e duratura, con un consumo energetico ridotto. Questo proiettore unisce robustezza e prestazioni per valorizzare gli ambienti esterni con luce di qualità. Descrizione del produttore: Proiettore LED orientabile per esterno (IP65) applicabile a plafone, parete e a terra con apposito picchetto in dotazione. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato antracite con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti ealla corrosione. Diffusore in vetro, alimentatore LED integrato. Disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondena.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

80 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

lunghezza

70 mm

altezza/profondità

117 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

7 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

850 lm

Rendimento luminoso delle lampade

121 LUMEN_WATT

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Proiettore LED 7W antracite IP65 esterno orientabile con picchetto fissaggio