Prodotti /

Cod. Rexel
AIROHED005N
Cod. Produttore
HED005N
Cod. EAN
8015421597475

Informazioni di prodotto

PROIETTORE BINARIO TRIFASE NERO LED 32W IP20 3000K CRI90
Proiettore LED ad alta efficienza da binario, orientabile su due assi. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri. Ottica con apertura fascio di 36?, disponibili accessori (da ordinare separatamente) per variare il fascio luminoso a 15?, 24?, 45? e 60? e con lente honey comb cont ro l?abbagliamento luminoso. In virt? dell?ottimaresa cromatica (CRI?90) ? il prodotto adatto per negozi ed ambienti retail, fornisce una luce omogenea e al contempo piacevole e priva di abbagliamento e ombre. Disponibile in tre misure e relative potenze. Due finiture (bianco e nero) tre temperature colore (2700K, 3000K e 4000K) e in versione On-Off o DALI per una gestione personalizzata della lu ce. Da completare con binario GROOVE.

Produttore

PROIETTORE LED 32W N 3000K