Prodotti /

Cod. Rexel
AIROKAN001
Cod. Produttore
KAN001
Cod. EAN
8015421556892

Informazioni di prodotto

PROIETTORE ANTRACITE LED 20W 44° IP65 3000K CRI80 21CM
Proiettore LED compatto di colore antracite, con potenza di 20W e grado di protezione IP44, ideale per illuminazione esterna e interna. La struttura robusta e resistente agli agenti atmosferici garantisce durata e affidabilità. Il design orientabile consente di dirigere il fascio luminoso con precisione, offrendo un’illuminazione efficace e mirata. Perfetto per valorizzare ambienti residenziali e commerciali con un’illuminazione moderna e funzionale. Descrizione del produttore: Proiettore LED orientabile per esterno IP65, applicabile a plafone, parete e terra con apposito picchetto in dotazione. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Disponibile nella finitura antracite e in due temperature colore, 3000K e 4000K. Dotato di doppio passacavo per collegamento ENTRATA-USCITA.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

120 mm

diametro esterno

99 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

211 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1520 lm

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Proiettore LED 20W Antracite IP65 Orientabile Esterno Plafone Parete Terra 3000K